かんたん無線M400高天井器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68908896 品番LEDJ-21005N-XD9
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き

付属品落下防止ワイヤー 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)285 質量(kg)3.3 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)117.3(100V)114.6(200V)114.9(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)187.5(100V) 191.9(200V) 191.4(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1180(100V) 590(200V) 500(242V) 光束(Lm)22000 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%〜100%、5%多段階式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする