画像準備中

オイルミスト高天井LED屋外器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68908921 品番 LEDJ10915NM-LS9OP
参考基準価格(税別)¥163,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃〜40℃
保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能
切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ
オイルミストに対する耐候性を確保

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス 幅(mm)256 質量(kg)5.6 本体/白 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V) 接続方式口出線式 保護等級IP65(屋内・軒下用) エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V) 146.8(200V) 146.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 付加機能オイルミスト対応 入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V) 光束(Lm)9400 使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。 配光角度(°)90 口出線(mm)600 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 距離照射面:0.1 カテゴリー高天井用照明器具 配光タイプ中角タイプ、広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする