仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
幅(mm)256
質量(kg)5.6
色本体/白
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜35℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)
接続方式口出線式
保護等級IP65(屋内・軒下用)
エネルギー消費効率(Lm/W)152.3(100V) 154.6(200V) 154.6(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能オイルミスト対応
入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)
光束(Lm)9900
使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。
配光角度(°)59
口出線(mm)600
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
距離照射面:0.1
カテゴリー高天井用照明器具
配光タイプ広角タイプ、中角タイプ