オイルミスト高天井器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビームの開き(°)90(1/2) 注文コード68908966 品番LEDJ43902N-LS9OP
参考基準価格(税別)¥449,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はビームの開きなど4種類から選べます 他の種類を見る

固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合
光源寿命60,000時間(光束維持率90%)
使用周囲温度:-20℃〜40℃
保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能
切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ
オイルミストに対する耐候性を確保

用途屋内用、直付形 材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜40℃ 定格電圧(V)AC100〜242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 ビームの開き(°)90(1/2) 加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(A)2.84(100V)1.40(200V)1.17(242V) 使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 傾斜天井取付角度(°)15 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする