東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセントプレート
東芝ライテックの コンセント・スイッチ用
オプションリニューアルプレート
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68909000
品番
LEDX-03012
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
リニューアルプレートとの組合せにより、既設の埋込穴への対応が可能です。
材質
本体/鋼板、枠/鋼板
幅(mm)
Φ145
寸法(mm)
Φ145×高108
色
枠/バージンホワイト
埋め込み寸法(mm)
125