シーリングダウン7500シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68909499 品番LEDD-75423N-LD9
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ
器具効率141.2 lm/W※の高効率を実現
器具光束アップ
高効率で長寿命
スリムでスッキリとしたデザイン

付属品落下防止ワイヤー 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ213 質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)141.2(100V) 141.2(200V) 141.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V) 光束(Lm)8345 配光角度(°)50 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 カテゴリーシーリングダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする