付属品落下防止ワイヤー
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ213
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)
光束(Lm)7505
配光角度(°)50
光色白色(4000K Ra:85)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式PWM制御
距離照射面:0.3
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
調光範囲約5%〜100%