材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色本体/黒
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)13.7(100V)
首振角度(°)90
保護等級IP20
中心光度(cd)7260
エネルギー消費効率(Lm/W)93.7(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)213(100V)
光束(Lm)1285
配光角度(°)22
光色白色(4000K Ra:85)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
配光タイプ中角タイプ