スポットライト1500

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色(3500K Ra:85) 光束(Lm)1260 本体/黒 注文コード68909709 品番LEDS-15113WWK-LS1
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・光束・色など20種類から選べます 他の種類を見る

存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。

材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 本体/黒 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)13.7(100V) 首振角度(°)90 保護等級IP20 中心光度(cd)4835 エネルギー消費効率(Lm/W)91.9(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)213(100V) 光束(Lm)1260 配光角度(°)31 光色温白色(3500K Ra:85) 回転角度(°)360 調光方式不可 振幅角度(°)90 カテゴリースポットライト 配光タイプ広角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする