材質本体/アルミダイカスト
幅(mm)Φ89
質量(kg)1
色本体/黒
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)21.1(100V)
首振角度(°)90
保護等級IP20
中心光度(cd)3160
エネルギー消費効率(Lm/W)40(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)213(100V)
光束(Lm)845
配光角度(°)31
光色赤くっきりタイプ温白色相当
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
配光タイプ広角タイプ