LEDS-30116WB-LS1 スポットライト3000 東芝ライテック 68910418

スポットライト3000

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個光色白色(4000K Ra:95)光束(Lm)2300注文コード68910418品番LEDS-30116WB-LS1
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。

材質本体/アルミダイカスト幅(mm)89質量(kg)1本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)32.5(100V)保護等級IP20中心光度(cd)3070エネルギー消費効率(Lm/W)70.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)326(100V)光束(Lm)2300配光角度(°)54光色白色(4000K Ra:95)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ超広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする