仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル
幅(mm)92
質量(kg)0.65
色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ
周波数(Hz)50/60
入力容量電力会社申請:7.2VA クラスA/8m クラスB+/15m クラスB/15m
使用温度範囲-20℃〜35℃
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6.6(100V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8(100V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
付加機能照度センサー
入力電流(mA)72(100V)
光束(Lm)580
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
光色電球色
調光方式不可
カテゴリー防犯灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)