双方向コンバータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)【高圧側】7.8【低圧側】52 注文コード68911310 品番EZA2500-32048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は定格電流・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)422.8 サイズ1U(19インチフルラック) 電圧【高圧側】300〜380V【低圧側】36〜60V 高さ(mm)43.6 定格電流(A)【高圧側】7.8【低圧側】52 定格電圧 DC V【高圧側】320【低圧側】48 最大出力電力(W)2496 効率(定格入出力時)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする