TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
双方向コンバータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
【高圧側】7.8【低圧側】52
注文コード
68911319
品番
EZA2500-32048CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
422.8
サイズ
1U(19インチフルラック)
電圧
【高圧側】300〜380V【低圧側】36〜60V
高さ(mm)
43.6
定格電流(A)
【高圧側】7.8【低圧側】52
定格電圧 DC V
【高圧側】320【低圧側】48
最大出力電力(W)
2496
効率
(定格入出力時)0.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.37MB)