画像準備中

MAPro1000 TEKKEN Edition JIN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68911547 品番OTA-MAPRO-1000-TK-J
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3D対戦格闘ゲームの最高峰「鉄拳」シリーズのナンバリング最新作「TEKKEN 8」とコラボした限定生産/特別仕様のモニタータイプ有線イヤホン。MAPro1000をベースに「TEKKEN 8」の世界観とメインキャラクター「仁」と「一八」のイメージを真空蒸着加工とレーザー加工で反映させたオリジナルデザイン筐体と、パッケージ、キャリングポーチを付属。ケーブルはシルバーコートOFC&OFCハイブリッド4芯を採用。ポータブルとゲーミングの両方で使用しやすいようケーブル長を150cmにし、スマートフォンやPCで使いやすいUSB Type-C to 3.5mm変換ケーブルを付属。そして「TEKKEN 8」のSEやBGM等の音響特性を研究し、より低音域レスポンスのスピード感を出すためMaestraudioの姉妹ブランド製品である「intime 翔DD」に使用された高品位な10mm径ダイナミックドライバーを特別採用。キレよく細部まで聞き取り易くも高揚感が得られる格闘ゲーム用サウンドチューニングを実現。シリコンイヤーピース「iSep02」4サイズと、フォームタイプイヤーピース「iFep01」3サイズの2種類が付属。

仕様●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):該当製品ではない

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする