『TRINITY Frozen Mint』は、コンセプトモデルとなるスーパーエントリー有線イヤホン「TRINITY」をベースに、筐体アルミ部分のカラーを薄荷をイメージしたクールなミントに、キャリングポーチのカラーをオレンジに変更した、限定生産のリミテッドエディションです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバー。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプ。