アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約61●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
注文コード
68912176
品番
AWT-1575DL
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥232,100
販売価格(税別)
¥
211,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様
●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約61●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5054-03