キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル クラフトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(5冊)
注文コード
68912186
品番
KITPP011
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」コンパクトな、マスキングテープとシールです。
仕様
1冊28枚入(7枚×4柄)
柄
ヤサイ
表紙サイズ(mm)
H91×W55(折りたたみ時)
寸法(高さH×幅W)(mm)
テープ:15×50