アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Cシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約46●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) ●引出し設置可能数:2個 ※本体には付属しておりません。
注文コード
68912219
品番
AWT-1275C
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥228,800
販売価格(税別)
¥
208,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約46●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) ●引出し設置可能数:2個 ※本体には付属しておりません。
アズワン品番
4-5057-02