マックス・ベッドパッド CCD-100100-25-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68912359 品番CCD-100100-25-1CH
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

尿漏れやおねしょ、寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。
ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造を採用しています。
両サイドにズレ防止用のたくし込み部分付きです。
軽量で取り扱いが簡単、洗濯機で丸洗い可能です。
尿漏れやおねしょ、寝汗対策に適した吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。

仕様●サイズ:220×100cm、●防水部サイズ:100×100cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●シングル・セミダブル兼用●洗濯方法:洗濯可(80度以下)/脱水可/乾燥機可(80度以下)●柔軟剤・漂白剤不可●アイロン・ドライクリーニング不可●巻込み型 アズワン品番65-8874-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする