DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 蛍光灯
DAIKO(大光電機)の LED蛍光灯
LED防災照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68912561
品番
LZE-93063XWE
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
巾174、長1254、埋込穴150×2435、埋込深55
質量(kg)
2.9
電圧(V)
AC100〜242
取付場所
ボルト取付専用
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
ランプ
別売
電源(AC)
100V〜242V
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)