LED防災照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68912579 品番LZE-93065XWE
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)巾330、長1274、埋込穴300×1257、埋込深55 質量(kg)4.1 電圧(V)AC100〜242 取付場所ボルト取付専用 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) ランプ別売 電源(AC)100V〜242V RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(無線調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする