曜日別特売

細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1パック(1個)注文コード68912885品番91-200-85
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。
4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。
エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。
充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。
500mL~5Lのサイズで提供しています。
ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。
サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。
ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。
このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。
▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ
▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ
▼ガス透過性フィルム
▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ
▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ
このバッグは、継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムです。チューブによって、クローズドシステムの充填、フィーディング、サンプリングが可能になります。ポリオレフィンフィルム付き。▼マルチセルモデルで観察できる細胞増殖。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする