Corningラムダエリートタッチスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1,000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)、アクセサリー(プッシュボタン)が含まれます。▼カタログ番号 6051 Corningラムダエリートタッチシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。▼カタログ番号 6052 Corningラムダエリートタッチシングルチャンネルピペッター2-20μL。▼カタログ番号 6055 Corningラムダエリートタッチシングルチャンネルピペッター20-200μL。▼カタログ番号 6056 Corningラムダエリートタッチシングルチャンネルピペッター100-1000μL。▼カタログ番号 6066 ユニバーサルリニアスタンド4本用オレンジ。▼カタログ番号 4115 Corningデックワークピペットチップ(10μL)。▼カタログ番号 4116 Corningデックワークピペットチップ(200μL)。▼カタログ番号 4119 Corningデックワークピペットチップ(1000μL)。▼3色のプッシュボタン(4セット)。