SY3A0R-5ZF1-B-NA SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMC 68913207

SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径-仕様コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、Bポート管接続口径:-、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68913207品番SY3A0R-5ZF1-B-NA
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径-定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(F) スライド形ロック式バルブ配管種類(0) ベース配管形仕様コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、Bポート管接続口径:-、取付オプション:(B) 六角穴付ボルト、オーダーメイド仕様:(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする