SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
-
仕様
コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、Bポート管接続口径:-、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード
68913225
品番
SY3A0R-6U1-NA
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
-
定格電圧(V)
(6) DC12
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
仕様
コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、Bポート管接続口径:-、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。