LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68913656 品番LZY-93949YT
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
縦長付・横長付兼用
調光可能(1%〜100%)
最大接続台数19台
AC100V専用
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.1m
位相制御・逆位相制御兼用
※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)

定格消費電力定格消費電力 20 W RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする