代表画像
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
チューブキャップ(CD管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
68914216
品番
CD14-C-BM
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類
CD管用
寸法H(mm)
22
寸法h(mm)
20
適合管
CD管14
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20