※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320SRP-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター 68914347 320SRP-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター 68914347 320SRP-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター 68914347 320SRP-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター 68914347 320SRP-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター 68914347 320SRP-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスター 68914347

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68914347 品番320SRP-R50
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
420SRP-50mm〜150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする