※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 68914390 220S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 68914390 220S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 68914390 220S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 68914390 220S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 68914390

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68914390 品番220S-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

タイプ旋回 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする