※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213S0S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 68914399 213S0S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 68914399 213S0S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 68914399 213S0S-R50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 68914399

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ旋回・ストッパー付き 注文コード68914399 品番213S0S-R50
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
220S/213S-50mm〜75mmのオールステンレスキャスターです。
オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

タイプ旋回・ストッパー付き 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする