曜日別特売
BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530

BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530
BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530
BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530
BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530
BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530
BP-200C Plus 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム 68914530

無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68914530
品番
BP-200C Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能
・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)
・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応
・ バイブレーション機能搭載
・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。
・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)
・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱
・ GS1 Databar 読取りに対応

対応
読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code
【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode
仕様
【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Lux
セット内容
本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット
色
ホワイト
質量(g)
約70 (本体のみ)
規格
【抗菌】JIS Z 2801
ケーブル長(m)
約1.4 ストレートケーブル
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
96×40×24
センサー
CMOS 640×480
分解能
1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)
光源
エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LED
インターフェース
有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2
バッテリー
リチウムポリマー内蔵(1,800mAh)
消費電力(mA)
読取り時:230 / スタンバイ時:100
メモリー
8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格
CE, RoHS2, TELEC
耐衝撃性
シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-26~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
ビープ / LED / バイブレーション
入力電源(V)
DC5±5%
対応コード
バーコード、二次元バーコード
商品タイプ
ワイヤレス
湿度(%)
10~90(結露しないこと)
対応プロファイル
USB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
注意
※急速充電器のご使用は、本製品に故障等の影響を与える可能性があるためお控え下さい。それによる不具合に関しては、保証の対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする