曜日別特売

オプション/芯棒ストッパーセット_ロール材スタンド用

オプション/芯棒ストッパーセット_ロール材スタンド用 - 山金工業オプション/芯棒ストッパーセット_ロール材スタンド用 - 山金工業オプション/芯棒ストッパーセット_ロール材スタンド用 - 山金工業オプション/芯棒ストッパーセット_ロール材スタンド用 - 山金工業

山金工業製ロール材スタンドの【スタンダードタイプ/ヘビータイプ/吊り下げタイプ】に取付ができる芯棒ストッパーセットです。
1本の芯棒に間口サイズの小さいロール材を2本セットしたい場合、追加のストッパーをご購入いただくことで、それぞれロール材を固定することが可能になります。
セット内容:芯棒ストッパー2個
山金工業製ロール材スタンド【卓上タイプ/縦置きタイプ】には取付不可です。
本品使用時、セットできるロール材の幅はロール材スタンドの内寸より合計66mm短くなりますのでご注意ください。
旧タイプの芯棒(シルバー色)には取り付け不可です。芯棒ストッパーの芯内径がΦ30mmに対し、旧タイプの芯棒はΦ31.8mmのため。

用途
山金工業製ロール材スタンドの芯棒に追加取り付けするストッパーとして。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
色(本体)
黒
内容量
1セット
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05093257RS-SS
¥3,000
¥1,898
¥2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする