梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付
気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロール材スタンドの縦置きタイプ「らくらくカッター付き」です。
縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。さらにらくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を1本標準装備。
独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します。
・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。
・カッターは内蔵式の為、カッターの紛失や探す手間をなくし、ロール材をガイドに沿って安全にきれいにカットすることが可能。作業効率アップにつながります。
・カッター刃はボタンを押さないと出てこない安全設計です。
・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。
・引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。
フック巾は30mmまで。
【適合気泡緩衝材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L490~1210mmまで、ロール材シート厚:1mm~8mmまで。
- 用途
- オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
- 質量(kg)
- 21
- 高さ(mm)
- 1719(ロール材交換時H1931)
- 材質(本体)
- スチール(粉体塗装)
- 奥行(mm)
- 580
- 間口(mm)
- 781
- 材質(キャスター)
- ウレタン巻きナイロン
- キャスター径(Φmm)
- 75
- ねじ径×長さ(mm)
- キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
- キャスター種類
- 自在ストッパー付き4個
- 色(本体)
- シルキーホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 搭載可能質量(kg)
- 10(ロール材重量)
- 内容量
- 1台
注意
※※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※シート押えや芯棒はゆっくり操作し、指を挟まないよう注意してください。
※コアレスタイプはご使用になれません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ

































