曜日別特売

梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付

梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業梱包スタンド/ロール材スタンド_吊り下げタイプ_らくらくカッター付 - 山金工業

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取付可能な、作業台の天板に吊り下げて設置する梱包スタンド/ロールスタンド「らくらくカッター付き」です。
ロール材を吊り下げて保管でき、省スペースでスッキリ収納することができます。さらに、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を1本標準装備。
カッターは内蔵式の為、紛失や探す手間をなくし、ロール材をガイドに沿って安全にきれいにカットすることが可能。作業効率アップにつながります。
カッター刃はボタンを押さないと出てこない安全設計です。左右どちらからでも操作が可能です。
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材
粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
刃の出幅は約8mmです。厚みが8mmより厚い気泡緩衝材は数回のスライド操作が必要となりスムーズなカットができないためご注意ください。
【本商品を取付可能なワークテーブル】
山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの
吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上
吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上
山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。
ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。

用途
オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
高さ(mm)
460
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
285
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
内容量
1台
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05092101RS-RTS6007.5777
¥142,000
¥85,980
¥94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05095357RS-RTS12009.81377
¥151,900
¥91,980
¥101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする