流量(L/min)5〜50
適合流体アルゴン(Ar)
材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B
取付【バルブ】OUT式
質量(g)270
使用圧力(MPa)0.3
全高(mm)190(出口接続除く)
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
接続口(入口)二連式タイプM16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)