フロート式流量計二連式 F2M

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68914828 品番 F2M-50-He
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
流量(L/min)5〜50 適合流体ヘリウム 材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B 取付【バルブ】OUT式 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.3 全高(mm)148(出口接続除く) 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 接続口(入口)二連式タイプM16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
関連資料:(1.75MB)(1.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする