シマノ SH-RC102 ブラック スタンダード SPD-SL シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68915415 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、快適なロードシューズ。

用途
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
3本の丈夫なフック&ループストラップが、洗練された外観を保ちながら足を快適に固定。
環境への配慮を強化し、メッシュアッパーとミッドソールに再生素材を33%(重量比)使用。
サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
合成皮革にメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行をサポート。
オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。
サイズ36
注意
※ソール剛性:6
※平均重量:268g(SIZE42)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする