シマノ S-PHYRE(SH-RC903PWR) ホワイト ワイドタイプ SPD-SL シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ47 注文コード68916000 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,800
この商品はサイズ16種類から選べます 他の種類を見る

さらなる競争力を求めるパワフルなスプリンターのために作られた、S-PHYREレーシングシューズ。

用途
高級感のあるBOA Li2メタルダイヤル、パワーブーストガイド、トゥストラップを採用したレース仕様のクロージャーシステムが、足の動きを抑え、パワー伝達を強化します。
アウトソールとヒールは、まばゆい煌めきのクリスタル加工仕上げ。
通気性に優れた耐伸縮性のアッパーが足元を安定的に固定し、パワー伝達を向上します。
ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速してもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持します。
ミッドソールを包むアッパーがシュータンと一体化し、手袋のようなフィット感で抜群のペダリングの安定性を実現。
スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求します。
サイズ47
注意
※モデル:RC9PWR
※最適なペダル:PD-R9100
※ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
※クロージャー:
※BOAフィットシステムLi2ダイヤル、パワーゾーンシューレースガイド
※アッパー素材:マイクロファイバー合成皮革
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※剛性指数:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする