120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68916386 品番RSP120DC-ASR
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!
セルレベルでの影対策技術
各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。
日陰でも優れた性能を発揮
さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。
コンパクトサイズ、パワフル性能
限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用
影の変化に対応する安定出力
変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。
強化アルミフレームで耐久性向上
1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。
過酷な環境でも信頼できるパワー
大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。
簡単設置で手間いらず
あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。
ホットスポットのリスクを大幅に低減
影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。
丁寧な梱包で安心をお届け
Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。

用途
あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション
キャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。
寸法(mm)1052×578×30 質量(kg)6.81 電圧【システム電圧】最大1000 VDC モジュール20.70% 電流(A)【短絡】4.57 Isc 最大出力(W)120 保証期間5年(25年間の80%出力維持) ヒューズ【直列定格】最大15 A 開放電圧(V)33.7 各種認証CE、ISO 9001 出力電流最大4.21 Imp グリーン購入法適合 最大動作電圧(V)28.9
取扱説明書:(0.32MB)(0.32MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする