色3 シルバー
サイズL
混率(%)ポリエステル65・綿35
仕様樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー、反射パイピング(左胸・背中)、両袖マルチポケット、野帳も入る縦ポケット、左胸IDカードループ、ムーンフォーク(メッシュ)、脇消臭テープ付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ソフトライトツイル
胸囲(cm)114
肩幅(cm)49
袖丈(cm)59
着丈(cm)75
名入れ可
袖丈長袖