本体

ころころくみかえスライダーたっぷりセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68917366 品番E8863
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

ころころくみかえスライダー たっぷりセットは木製のボール転がしセットで、自由な発想でコースを組み替えられるのが最大の魅力です。
対象年齢は3歳以上で、木製レールとプラスチックジョイント、うずまきレールやロングスライダーなど多彩なギミックパーツが含まれています。
セット内容は、積み木大小27個、ジョイントパーツ、ベルやメタルカップ、ビー玉40個など充実しており、組み立て参考例を掲載したガイドブックも付属。まずは親子で一緒に組み立て、慣れたらオリジナルコースに挑戦できます。
STEAM教育にもつながる「考える・試す・工夫する」体験を提供し、長期間遊べるコストパフォーマンスの高い知育玩具です。
創造力と集中力を育む:完成形をイメージしながら下から順に組み立てる工程は、空間認識力や論理的思考を養います。
手先の器用さをトレーニング:パーツの接続や微調整を繰り返すことで、指先の発達に効果的。
知育効果と長く遊べる工夫:うずまきレールやベルなど視覚・聴覚を刺激する仕掛けが飽きにくさを実現。
安全性と品質:木製パーツ中心で音が静か、電池不要なので集合住宅でも安心。部品サイズも誤飲しにくい設計です。

セット内容うずまきレール×2、木製レール×9、積み木(小)×7、積み木(大)×20、ジョイントブロック×12、ジョイントリング×16、ベル×1、ベル(土台)×1、メタルカップ×1、ロングスライダー×1、ビー玉キャッチャー×2、ビー玉×40、組み立てガイドブック×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【PKG】430×360×80 対象3才以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする