Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
Thermo Fisher Scientificの ペーパータオル
Fisherbrand(TM) Clean-Wipe(クリーンワイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
68917444
品番
06-665-23
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ
光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適
セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様
●規格:脱イオン水●ワイプサイズ:152×228mm●タイプ:ウェット●材質:セルロース、ポリエステル混合●色:ホワイト●滅菌済
アズワン品番
65-4342-60