曜日別特売
BCP-TK 75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気 68917540

75ΩBNC型終端抵抗器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱種別リターンロスは26dB以上(~ 3GHz)、15dB以上( ~ 12GHz)注文コード68917540品番BCP-TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。
リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。
着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。
1/4Wの抵抗が入っています。

種別リターンロスは26dB以上(~ 3GHz)、15dB以上( ~ 12GHz)入数20個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする