Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(24本)
1セット(24本)
1セット(12本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(24本)
注文コード
68917600
品番
FB12566514
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトル
フィルターユニットの受け器として利用できます
仕様
●材質:(本体)ポリスチレン●容量:250mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合
アズワン品番
65-4343-42