曜日別特売
436111 FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM) Thermo Scientific Nalgene 68917810

FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(8包×10個)注文コード68917810品番436111
参考基準価格(税別)¥46,380販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高い反射性
自家蛍光/発光を抑える
落射蛍光顕微鏡に適している

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする