ピペッティングシステム(マニュアル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-5641-46 注文コード68917925 品番4641230N
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消
▼チップの装着のOn/Offの確認が容易
▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール
ClipTip(専用チップ)
▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用
▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証

仕様●容量可変●容量レンジ(μL):100〜1000●可変ステップ(μL):1●カラーコード:ブルー●適合ClipTip:ClipTip 1000 アズワン品番65-5641-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする