CN付PL/換気パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード68918091 品番CSW-TP2-SL10-1-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。
TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3〜10枚まで取付可能です。
システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

仕様10W TP2-Bプレート×最大数10枚 ホワイト フィルターなし
注意
TP-Bプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする