CN付プレートブランクパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68918170 品番CSW-TP3-BP-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。
システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

付属品取付ねじ(M3×10) 寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
注意
TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする