Finn
Finnの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Finnの ピペット/ピペッター/スポイト
Finnの ピペットチップ
ピペットチップ 384
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10ラック×384本)
注文コード
68918196
品番
94420153
参考基準価格(税別)
¥77,780
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
仕様
●容量レンジ(μL):2〜125●カラーコード:イエロー●長さ:64mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラック
アズワン品番
65-5644-78